›

MG NYLON-RACCORDO PLAST M25 D 21 NE

Cod. Rexel LE81694
Cod. Produttore 81694
Cod. EAN 8009561115552

Informazioni principali

  • Diametro interno: 21mm
  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: PVC MG Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST M25 D 21 NE