›

MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D 15 NE

Cod. Rexel LE81693
Cod. Produttore 81693
Cod. EAN 8009561115545

Informazioni principali

  • Diametro interno: 15mm
  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D 15 NE