›

MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D 21

Cod. Rexel LE81657
Cod. Produttore 81657
Cod. EAN 8009561115330

Informazioni principali

  • Materiale: MG Nylon
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Filettatura: G3/4
  • Diametro interno: 21 mm
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Guidacavi in PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP42

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D 21