›

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 15

Cod. Rexel LE81656
Cod. Produttore 81656
Cod. EAN 8009561115323

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 15mm
  • Filettatura: G1/2
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP42

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 15