›

MG NYLON-RACCORDO PLAS PG13,5 D 13

Cod. Rexel LE81486
Cod. Produttore 81486
Cod. EAN 8009561114302

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 13mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: RAL7035
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi in PVC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

13 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAS PG13,5 D 13