Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10656
Cod. Produttore
B10656
Cod. EAN
8010730002528

Informazioni di prodotto

MFL25 MANICOTTO TUBO CORRUGATO IP64

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MFL 25 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE

colore

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

MFL 25 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE