›

MFL 16 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE

Cod. Rexel BOB10654
Cod. Produttore B10654
Cod. EAN 8010730002504

Informazioni principali

Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotto flessibile per tubi corrugati. Diametro 16 mm, trasparente. Materiale a base di PVC plastificato autoestinguente UL94: V2. Garantisce una resistenza GWT 850 °C (EN 60695-2-11) e un grado di protezione IP64. Idoneo per la congiunzione di tubi del medesimo diametro.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP64

MFL 16 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE