›

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D 45 G

Cod. Rexel LE81530
Cod. Produttore 81530
Cod. EAN 8009561114630

Informazioni principali

  • Diametro interno: 45mm
  • Filettatura: PG42
  • Materiale: MF Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Guidacavi PVC
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D 45 G