›

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 G

Cod. Rexel LE81529
Cod. Produttore 81529
Cod. EAN 8009561114623

Informazioni principali

  • Diametro interno: 37,5 mm
  • Filettatura: PG36
  • Materiale: PVC MF Nylon
  • Colore: grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: guidacavi
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

37 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 G