›

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 G

Cod. Rexel LE81528
Cod. Produttore 81528
Cod. EAN 8009561114616

Informazioni principali

  • Diametro interno: 28mm
  • Filettatura: PG29
  • Materiale: MF Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi in PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 G