›

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D 21 G

Cod. Rexel LE81527
Cod. Produttore 81527
Cod. EAN 8009561114609

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 21mm
  • Filettatura: PG21
  • Materiale: MF Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi PVC
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D 21 G