Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81505
Cod. Produttore
81505
Cod. EAN
8009561114487

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast G3/4' D=21 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4;

monopezzo

diametro nominale

21 mm

esecuzione

diritto

colore

grigio

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D 21