›

MF NYLON-RACCORDO PLAST G2 D 52 GR

Cod. Rexel LE81509
Cod. Produttore 81509
Cod. EAN 8009561114524

Informazioni principali

  • Diametro interno: 52mm
  • Filettatura: G2
  • Materiale: MF Nylon
  • Tipo filettatura: GAS
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Raccordi plastici
  • Uso: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: G2; MF Nylon; Filettatura GAS;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST G2 D 52 GR