Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81504
Cod. Produttore
81504
Cod. EAN
8009561114470

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast G1/2' D=15 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: G1/2;

monopezzo

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 15