›

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D 45

Cod. Rexel LE81508
Cod. Produttore 81508
Cod. EAN 8009561114517

Informazioni principali

  • Materiale: PVC MF Nylon
  • Filettatura: G1 1/2
  • Colore: Grigio
  • Diametro interno: 45 mm
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 18

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2;

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

45 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D 45