Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790061
Cod. Produttore
BIZ790061
Cod. EAN
3700882189097

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ MESURE
  • Lunghezza nastro: 5 m
  • Larghezza nastro: 19 mm
  • Scatola: ABS rinforzato silicone
  • Nastro: acciaio con nylon
  • Estremità: magnetizzata
  • Sistema: autobloccante e ritorno
  • Norma: CE classe II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Metro a nastro autobloccante di 5 metri con nastro largo 19 mm, progettato per garantire misurazioni precise e pratiche. La scatola è realizzata in ABS con rivestimento rinforzato in silicone per una maggiore resistenza agli urti. Il nastro in acciaio è rivestito in nylon antiriflesso e resistente all'acqua, con estremità magnetizzata per facilitare la misurazione su superfici metalliche. Il sistema autobloccante impedisce lo scorrimento involontario del nastro, mentre il ritorno è automatico. Dotato di rivetti in acciaio inox e aggancio per cintura, questo metro combina funzionalità e robustezza per un utilizzo professionale. Conforme alle normative CE di classe II. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Metro a nastro 5 m autobloccante stampato fronte-retro. Nastro in acciaio con rivestimento in nylon, antiriflesso e idrorepellente. Manico del nastro magnetico. Sistema autobloccante del nastro con riavvolgimento automatico. Pratico: fermaglio da cintura.

larghezza

19 mm

larghezza nastro

19 mm

peso

150 g

su due lati

lunghezza

5 m

materiale

Acciaio

magnetico

Scala metrica

Con freno

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Metro magnetico 5 m nastro nylon antiriflesso elettrico

€ 27,84 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info