› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Sega metalli bimetallo angoli 45-90° per installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700035
Cod. Produttore BIZ700035
Cod. EAN 3700420300335

Informazioni principali

  • Serie: BIZ 700 035
  • Lunghezza: 300 mm
  • Peso: 875 g
  • Materiale struttura: Alluminio
  • Impugnatura: Elastomero
  • Lame: 3 bimetallo HSS
  • Denti per pollice: 24
  • Angoli di taglio: 45° e 90°

Descrizione del prodotto

Sega per metalli con struttura in alluminio e impugnatura in elastomero, progettata per garantire robustezza e comfort durante l'uso. Fornita con tre lame bimetalliche HSS da 24 denti per pollice, adatte per il taglio preciso di metallo e legno. La lama è regolabile in tensione tramite vite, assicurando stabilità e durata nel tempo. La lama permette tagli con angoli di 45° e 90°, offrendo versatilità per diverse applicazioni. La lunghezza complessiva della sega è di 300 mm, con un peso di 875 grammi, ideale per lavori manuali e professionali nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Sega per legno e metallo consegnata con 3 lame bimetallo HSS 24 denti per pollice. Vantaggio: angoli di taglio 45-90°. Vite di regolazione per aggiustare la tensione della lama.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sega ad archetto

lunghezza della lama di taglio

300 mm

Numero di denti per ogni pollice

288

Sega metalli bimetallo angoli 45-90° per installazioni elettriche
€ 48,07 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info