Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08805
Cod. Produttore
08805
Cod. EAN
8000126088052

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola blu 300
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Blu brillante
  • Serie: LC08805
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola metallica di supporto, ideale per applicazioni elettriche, caratterizzata da una struttura robusta e resistente. Il design con fori allungati consente un facile fissaggio e un montaggio versatile su diverse superfici. La finitura zincata garantisce protezione contro la corrosione, assicurando durata nel tempo anche in ambienti umidi o aggressivi. Dimensionata con una lunghezza di 300 mm, questa mensola è adatta per sostenere componenti e apparecchiature elettriche, offrendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua costruzione solida la rende un elemento affidabile per supporti e fissaggi in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 300mm, Bright Blue

Produttore

ABB

Mensola zincata blu 300 mm supporto robusto per applicazioni elettriche