Prodotti /

Cod. Rexel
SX2510554
Cod. Produttore
2510554
Cod. EAN
8032887060572

Informazioni di prodotto

Profilato sospensione PSL - ZF
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel larghezza 300 millimetri in materiale zincato, ideale per installazioni elettriche che richiedono supporti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa mensola è adatta per il fissaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata offre protezione contro l’usura e facilita la manutenzione, rendendo il prodotto una soluzione affidabile per la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

larghezza

41 mm

altezza

421 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

Produttore

Mensola Tunnel zincata larghezza 300 mm supporto robusto per impianti elettrici industriali e civili