Prodotti /

Cod. Rexel
SX2510553
Cod. Produttore
2510553
Cod. EAN
8032887060565

Informazioni di prodotto

Mensola Tunnel B. 300 ZF
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel con larghezza di 200 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per il supporto e l’organizzazione di componenti e cavi all’interno di impianti elettrici. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Progettata per facilitare l’installazione e la gestione degli impianti, questa mensola combina funzionalità e qualità per soddisfare le esigenze degli operatori del settore elettrico.

larghezza

41 mm

altezza

281 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

Produttore

Mensola Tunnel zincata larghezza 200 mm per impianti elettrici robusta e resistente