Prodotti /

Cod. Rexel
SX2510551
Cod. Produttore
2510551
Cod. EAN
8032887060558

Informazioni di prodotto

Mensola Tunnel B. 200 ZF
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel di larghezza 100 cm realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un supporto robusto e stabile per l'installazione di componenti e cablaggi. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali o con condizioni ambientali difficili. Progettata per facilitare l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura una soluzione affidabile e funzionale per ogni esigenza professionale.

larghezza

41 mm

altezza

201 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

Produttore

Mensola Tunnel zincata 100 cm supporto robusto per impianti elettrici industriali