Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08806
Cod. Produttore
08806
Cod. EAN
8000126088069

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC
  • Mensola larghezza: 400 mm
  • Finitura: blu brillante
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo: mensola portante
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola di supporto in metallo zincato, caratterizzata da un design robusto e funzionale. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La mensola è dotata di fori allungati per un facile fissaggio e regolazione, assicurando stabilità e versatilità nel montaggio di componenti elettrici. La lunghezza di 400 mm offre un ampio spazio di supporto, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Prodotto affidabile e durevole, pensato per agevolare l’organizzazione e il fissaggio di impianti e apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 400mm, Bright Blue

Produttore

ABB

Mensola supporto zincata blu 400 mm per installazioni elettriche interne ed esterne