Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08802
Cod. Produttore
08802
Cod. EAN
8000126088021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola blu 100mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Blu brillante
  • Serie: LC08802
  • Normative CE: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola di supporto in metallo zincato di colore blu, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Adatta per il fissaggio e il sostegno di componenti elettrici, offre una soluzione stabile e resistente per installazioni in ambito elettrico. La sua struttura preforata consente un montaggio semplice e flessibile, facilitando l’adattamento a diverse esigenze di cablaggio e posizionamento. Ideale per ambienti industriali e civili, combina funzionalità e affidabilità per il supporto di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 100mm, Bright Blue

Produttore

ABB

Mensola supporto metallo zincato blu 100mm per installazioni elettriche robuste