Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P10L
Cod. Produttore
C9111P10L
Cod. EAN
8005543498484

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa p1000 armadio linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola fissa BTNET P1000 progettata per armadi, realizzata con materiali resistenti e di alta qualità per garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per l’organizzazione e il supporto di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi tecnici, offre una soluzione robusta e funzionale per installazioni professionali. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta integrazione negli ambienti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: mensola di supporto fissa in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 1000 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 50 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

825 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

Mensola fissa BTNET P1000 in lamiera per armadi profondità 1000 mm portata 50 kg supporto apparati attivi