Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08807
Cod. Produttore
08807
Cod. EAN
8000126088076

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola blu 500
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Blu brillante
  • Applicazione: Supporto per canaline
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola di supporto in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, offre una struttura stabile e resistente alla corrosione. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta anche per ambienti industriali. La mensola presenta fori predisposti per un fissaggio semplice e sicuro, facilitando il montaggio di componenti elettrici e sistemi di canalizzazione. La sua lunghezza di 500 mm consente un ampio supporto per varie applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 500mm, Bright Blue

Produttore

ABB

Mensola supporto acciaio zincato 500mm blu per impianti elettrici industriali