Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5MSL1510
Cod. Produttore
MSL1510
Cod. EAN
8053685370878

Informazioni di prodotto

Mensola stampata L=210
Descrizione del produttore: La mensola stampata in acciaio zincato elettrolitico rappresenta una soluzione robusta e versatile per il supporto di circuiti elettrici. Questo prodotto è progettato per garantire l'integrità del circuito, offrendo un sostegno stabile e sicuro. La sua costruzione in acciaio di alta qualità assicura resistenza alla corrosione, rendendola adatta per ambienti sia interni che esterni. Il design della mensola è pensato per facilitare l'installazione e l'accesso ai componenti elettrici, ottimizzando così l'efficienza del lavoro. Con una finitura zincata, non solo offre durabilità ma si integra anche esteticamente in diverse applicazioni. Questa mensola è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata per il supporto di apparecchiature elettriche.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 210 mm

Produttore

Mensola stampata acciaio zincato L210mm supporto circuiti elettrici resistente antiruggine facile installazione

€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)