Prodotti /

Cod. Rexel
SX1661510
Cod. Produttore
1661510
Cod. EAN
8032887046019

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 610 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG con lunghezza di 510 mm, progettata per garantire una rapida installazione e un supporto stabile nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per il fissaggio di componenti e apparecchiature elettriche in ambienti industriali e civili. La sua struttura ottimizzata facilita il montaggio e offre una soluzione funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici.

lunghezza

550 mm

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 510 mm supporto stabile per impianti elettrici industriali e civili