Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09778
Cod. Produttore
09778
Cod. EAN
8000126097788

Informazioni di prodotto

  • Serie: Alfen
  • Base: 950 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Mensola profilo
  • Protezione: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola per profilo Alfen da 950 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire stabilità e supporto ottimale. Ideale per applicazioni elettriche, consente un montaggio sicuro e funzionale di profili e componenti. La finitura robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro impegnativi. Prodotto versatile e indispensabile per strutturare impianti elettrici con efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 950mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 950 mm zincata supporto stabile per impianti elettrici