Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09777
Cod. Produttore
09777
Cod. EAN
8000126097771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola profilo Alfen 850
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Lunghezza base: 850 mm
  • Finitura: Zincatura dopo lavorazione
  • Serie: LC09777
  • Normativa: EN 50085-1:2005
  • Conformità CE: 2016
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola in metallo progettata per supportare profili elettrici con lunghezza di 850 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura un fissaggio sicuro e una facile integrazione con sistemi di canalizzazione e supporti per impianti elettrici. La finitura metallica conferisce protezione dalla corrosione, mantenendo l’efficienza e l’affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 850mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 850 mm metallo zincato supporto impianti elettrici industriali e civili