Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09776
Cod. Produttore
09776
Cod. EAN
8000126097764

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola Profilo Alfen 750
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Lunghezza base: 750 mm
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: Alfen
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola per profilo Alfen da 750 mm, realizzata in materiale metallico resistente e verniciata per garantire durata e stabilità. Progettata per il supporto di sistemi elettrici e componenti, offre una soluzione robusta e funzionale per l’installazione e il fissaggio di profili e canaline. La struttura è studiata per assicurare un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 750mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 750 mm acciaio zincato supporto sistemi elettrici industriali