Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09775
Cod. Produttore
09775
Cod. EAN
8000126097757

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola Profilo Alfen 650
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Base: 650 mm
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: LC09775
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola portante per profilo Alfen da 650 mm, realizzata in metallo resistente per garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici e strutture di cablaggio, questa mensola si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La finitura metallica conferisce un aspetto professionale e una protezione contro l’usura, rendendola adatta all’uso in ambienti tecnici e industriali. Progettata per offrire un supporto affidabile, è un componente essenziale per organizzare e fissare profili e apparecchiature elettriche in modo sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 650mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 650 mm metallo zincato supporto componenti elettrici industriale