Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09772
Cod. Produttore
09772
Cod. EAN
8000126097726

Informazioni di prodotto

  • Serie: Alfen
  • Base: 350 mm
  • Materiale: zincato a caldo
  • Finitura: zincatura post-fabbricazione
  • Uso: mensola profilo
  • Protezione: conforme EN 50085-1
  • Certificazioni: CE 2016, RoHS
  • Normative: EN 61537:2007

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola portante in metallo progettata per supportare profili elettrici, con lunghezza di 350 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per l’installazione e il fissaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura un supporto sicuro per sistemi di canalizzazione e montaggio di apparecchiature elettriche, facilitando l’organizzazione e la protezione degli impianti. La finitura metallica conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 350mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 350 mm supporto metallico per impianti elettrici industriali e civili