› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Mensola profilo Alfen 150mm supporto robusto zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09770
Cod. Produttore 09770
Cod. EAN 8000126097702

Informazioni principali

  • Descrizione: Mensola profilo Alfen 150
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Larghezza base: 150 mm
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: Alfen
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mensola per profilo Alfen da 150 mm, realizzata in materiale resistente e di alta qualità, ideale per supportare e fissare profili elettrici in modo stabile e sicuro. La struttura robusta garantisce una lunga durata e facilità di installazione, rendendo questo accessorio perfetto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e precisione nel montaggio. La finitura liscia e il design funzionale assicurano un utilizzo versatile in diversi contesti di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 150mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Mensola profilo Alfen 150mm supporto robusto zincato per impianti elettrici