Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09779
Cod. Produttore
09779
Cod. EAN
8000126097795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola profilo Alfen 1050
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Lunghezza base: 1050 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: Alfen
  • Uso: Supporto strutturale
  • Protezione: Norme CE conformi
  • Marcatura CE: Anno 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola profilo Alfen 1050, progettata per supportare in modo stabile e sicuro componenti elettrici e sistemi di cablaggio. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in colore metallico, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri elementi di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono supporti solidi e durevoli per l’organizzazione di cavi e apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Alfen Profile Bracket, for 1050mm Base, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola profilo Alfen 1050mm zincata supporto stabile impianti elettrici industriali