Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07901
Cod. Produttore
07901
Cod. EAN
8000126079012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola 75
  • Materiale: Sendzimir Zincato
  • Larghezza: 75 mm
  • Serie: LC07901
  • Tipo: Mensola zincata
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola portante in metallo zincato di dimensioni compatte, ideale per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici e strutture leggere. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, questa mensola offre praticità e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio grazie alle aperture predisposte per viti e fissaggi. Adatta per ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione versatile per il supporto di quadri elettrici, canaline e altri elementi di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 75mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola portante zincata 75mm per supporto componenti elettrici industriali e civili