Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07906
Cod. Produttore
07906
Cod. EAN
8000126079067

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola 400
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: LC07906
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola portante in acciaio zincato di lunghezza 400 mm, ideale per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici e sistemi di cablaggio. Progettata per garantire robustezza e stabilità, offre una soluzione resistente alla corrosione per ambienti industriali e civili. Le aperture presenti facilitano il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, rendendo questa mensola un elemento versatile per l’organizzazione e la gestione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 400mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola portante acciaio zincato 400mm supporto componenti elettrici industriale e civile