Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07902
Cod. Produttore
07902
Cod. EAN
8000126079029

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07902
  • Mensola larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Finitura: Galvanizzata
  • Tipo: Mensola per supporto
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola portante in acciaio zincato di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per il supporto di strutture e componenti elettrici, offre una soluzione stabile e resistente alla corrosione. La sua struttura con fori predisposti facilita il fissaggio e l'installazione, assicurando versatilità e praticità in ambienti industriali e civili. Un elemento essenziale per la realizzazione di impianti elettrici sicuri e organizzati. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 100mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola portante acciaio zincato 100mm resistente corrosione supporto impianti elettrici