Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07790
Cod. Produttore
07790
Cod. EAN
8000126077902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola pesante GAC 650
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo dopo fabbricazione
  • Serie: LC07790
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola pesante in acciaio zincato, progettata per garantire elevata resistenza e supporto robusto in applicazioni elettriche. Ideale per il fissaggio e il sostegno di componenti e impianti, offre una struttura stabile e durevole. La sua finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti industriali o esposti a condizioni difficili. La mensola presenta fori di fissaggio per una facile installazione e versatilità nell’uso. Descrizione del produttore: Heavy Bracket, for Width 600mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola pesante zincata HDG 650 mm supporto robusto per impianti elettrici industriali