Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07786
Cod. Produttore
07786
Cod. EAN
8000126077865

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola pesante GAC 250
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: LC07786
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola pesante in acciaio zincato, progettata per supportare carichi elevati in installazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per il fissaggio di componenti e apparecchiature elettriche in ambienti industriali e civili. La superficie zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La mensola presenta fori predisposti per un montaggio semplice e sicuro, facilitando l’organizzazione e il supporto delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Heavy Bracket, for Width 200mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola pesante zincata HDG 250mm supporto carichi elevati installazioni elettriche