Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07789
Cod. Produttore
07789
Cod. EAN
8000126077896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola pesante GAC 550
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Larghezza: 550 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo post-fabbricazione
  • Serie: LC07789
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Mensola portante pesante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola pesante in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per supportare carichi elevati in applicazioni elettriche e industriali, offre una struttura resistente alla corrosione e facile da installare grazie ai fori predisposti per il fissaggio. La sua forma e i materiali impiegati la rendono perfetta per sostenere componenti e apparecchiature in ambienti tecnici, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Heavy Bracket, for Width 500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Mensola pesante in acciaio zincato HDG 550 mm per supporto carichi elevati industriale ed elettrico