Prodotti /

Cod. Rexel
SX2510460
Cod. Produttore
2510460
Cod. EAN
8032887060473

Informazioni di prodotto

Mensola MPS 41x41 B. 1000 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MPS dalle dimensioni 41x41 cm con base di 900 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per supportare carichi in ambito elettrico, questa mensola offre stabilità e affidabilità nelle installazioni. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti esposti a condizioni difficili. Ideale per il montaggio di componenti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un design compatto.

lunghezza

908 mm

larghezza

50 mm

altezza

200 mm

Produttore

Mensola MPS 41x41 cm base 900 mm zincata resistente per impianti elettrici