Prodotti /

Cod. Rexel
SX2510507
Cod. Produttore
2510507
Cod. EAN
8032887060503

Informazioni di prodotto

Mensola MPD 41x41 B. 700 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MPD realizzata in materiale zincato di alta qualità, con dimensioni di 41x41 cm e una lunghezza di 600 mm. Progettata per garantire robustezza e durata, è ideale per supportare carichi in ambienti elettrici e industriali. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità nel tempo. Questo componente si integra facilmente in diverse installazioni, offrendo stabilità e resistenza per applicazioni elettriche professionali.

lunghezza

608 mm

larghezza

50 mm

altezza

200 mm

esecuzione

braccio doppio

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MPD zincata 41x41 cm lunghezza 600 mm per applicazioni elettriche industriali