Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07907
Cod. Produttore
07907
Cod. EAN
8000126079074

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07907
  • Larghezza mensola: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso/forato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola metallica zincata da 500 mm, progettata per supportare con robustezza e stabilità impianti elettrici e componenti di cablaggio. La sua struttura in acciaio garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Le aperture predisposte facilitano il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando versatilità e praticità nell’utilizzo. Un elemento indispensabile per garantire un montaggio sicuro e ordinato delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 500mm, Sendzimir Galvanized

Produttore

ABB

Mensola metallica zincata 500 mm per impianti elettrici industriali e civili