Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07672
Cod. Produttore
07672
Cod. EAN
8000126076721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 100 mm
  • Serie: LC07672
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola leggera in acciaio zincato, progettata per supportare carichi moderati con resistenza e durata nel tempo. La sua struttura forata consente un facile fissaggio e una rapida installazione, ideale per applicazioni elettriche e di supporto impianti. Adatta per ambienti industriali e civili, garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, mantenendo le prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose. Descrizione del produttore: Light Pressed Bracket, for Width 100mm, Galvanized

Produttore

ABB

Mensola leggera zincata 100mm per supporto impianti elettrici e industriali