Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07674
Cod. Produttore
07674
Cod. EAN
8000126076745

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera 200mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 200 mm
  • Serie: LC07674
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Mensola per canalizzazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola leggera in metallo zincato, progettata per supportare carichi fino a 200 kg. Ideale per applicazioni elettriche e impianti di cablaggio, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura forata consente un facile fissaggio e una rapida installazione, assicurando versatilità e adattabilità in diversi contesti professionali. Descrizione del produttore: Light Pressed Bracket, for Width 200mm, Galvanized

Produttore

ABB

Mensola leggera in metallo zincato 200 mm supporto carichi elettrico cablaggio