Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07675
Cod. Produttore
07675
Cod. EAN
8000126076752

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera 300mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 300 mm
  • Serie: LC07675
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: Mensola per canalizzazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola leggera in acciaio zincato da 300 mm, ideale per supportare e fissare componenti elettrici e impianti in modo sicuro e stabile. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, è adatta all’uso in ambienti industriali e civili, facilitando l’organizzazione e il montaggio di quadri elettrici e apparecchiature. La struttura forata permette un facile ancoraggio e una rapida installazione, assicurando versatilità e praticità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Light Pressed Bracket, for Width 300mm, Galvanized

Produttore

ABB

Mensola leggera acciaio zincato 300 mm supporto componenti elettrici industriale e civile