Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9112P10L
Cod. Produttore
C9112P10L
Cod. EAN
8005543498453

Informazioni di prodotto

btnet - mensola estraibile p1000 linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola estraibile BTNET P1000 LI progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti e durevoli. Ideale per supportare componenti e dispositivi elettrici garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. La struttura robusta facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per l’organizzazione degli spazi tecnici. Descrizione del produttore: mensola di supporto estraibile in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 1000 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 30 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

825 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

Mensola estraibile BTNET P1000 LI lamiera supporto apparati attivi armadi 19” 1000 mm portata 30 Kg