Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5MSL1005
Cod. Produttore
MSL1005
Cod. EAN
8053685370700

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41 cm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Profilo: Doppio Z.C.
  • Uso: Supporto dispositivi elettrici
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Colore: Neutro
  • Serie: T5MSL1005
Descrizione del produttore: La mensola in proilo T5MSL1005, realizzata in acciaio di alta qualità, offre una robusta soluzione per il supporto di dispositivi elettrici. Con dimensioni di 41x41 cm, è progettata per garantire la massima integrità del circuito. La sua struttura doppia Z.C. assicura una stabilità ottimale, rendendola ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla combinazione di resistenza e design pratico, questa mensola è perfetta per organizzare e supportare apparecchiature elettriche, facilitando l'accesso e la gestione dei cavi. Il materiale di alta qualità garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto. Con T5MSL1005, la tua installazione elettrica sarà non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 400 mm

Produttore

Mensola doppia in acciaio 41x41 cm profilo Z.C. supporto dispositivi elettrici industriale