Prodotti /

Cod. Rexel
SX2010203
Cod. Produttore
2010203
Cod. EAN
8032887060312

Informazioni di prodotto

Profilato sospensione PSL - ZS
Descrizione del produttore: Mensola doppia in acciaio zincato con spessore di 2 mm, dimensioni 300x300 mm, ideale per supportare componenti elettrici e garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni di installazione elettrica, offre stabilità e resistenza alla corrosione, assicurando una soluzione affidabile per il montaggio di dispositivi e quadri elettrici.

lunghezza

690 mm

larghezza

37 mm

altezza

80 mm

Produttore

Mensola doppia acciaio zincato 300x300 mm spessore 2 mm per installazioni elettriche