Prodotti /

Cod. Rexel
SX2010201
Cod. Produttore
2010201
Cod. EAN
8032887060299

Informazioni di prodotto

Mensola doppia 200-200 sp 2 ZS
Descrizione del produttore: Mensola doppia in acciaio zincato con spessore di 2 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni 100-100 assicurano un supporto stabile e versatile per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio e l'organizzazione di componenti elettrici. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo questa mensola ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono resistenza e sicurezza.

lunghezza

290 mm

larghezza

37 mm

altezza

80 mm

esecuzione

braccio di supporto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Mensola doppia 100-100 acciaio zincato spessore 2 mm per applicazioni elettriche industriali